Eriks
FACOM

FACOM Ringsleutel 12-kant 1000V - 12mm

  • ERIKS:23444550
  • Fabrikant:3148511123218
Image 1
Ring met OGV-profiel. Isolatie met veiligheidsindicatie in 2 kleuren.
Opslaan in lijst

€ 25,35/ stukexcl. btw

€ 30,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Uitvoering
Metric
Sleutelwijdte
12 mm
Gebogen
1
VDE getest
Ja
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Lengte
165 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Gewicht
100 g