Eriks
FACOM

FACOM Ringratel-steeksleutel set, 467BS Serie, 40 Set van

  • ERIKS:14236805
  • Fabrikant:3662424082269
Image 1
De zeer compacte oplossing voor plat vastdraaien / vastdraaien van doppen / multifunctioneel vastschroeven. Bevat: 7 korte ratelringsteeksleutels: 467BS.7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm. 10 doppen 1/4": R.5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm. 1 verlengstuk 1/4" met een lengte van 55 mm: R.209. 2 aanpassingstukken voor sleutels van 10 mm met een dop van 1/4" en sleutels van 10 mm met 6-kant bits van 1/4": 467.ADAPT10MM. 20 bits: - Voor sleufschroeven: ES 4,5 - 6,5 - 8 mm.- Voor Phillips® schroeven: EP 1 - 2 - 3. - Voor Pozidriv® schroeven: ED 1 - 2 - 3. - Voor Torx en Resistorx® schroeven: EXR 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40. - Voor 6-kant inbusschroeven: EH 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm. Kunststof doos: BP.MBOXS. Inlay van foam: PM.467BSBOX1.
Opslaan in lijst

€ 339,60/ stukexcl. btw

€ 410,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
467BS
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
0.919 g