Eriks
FACOM

FACOM Ringratel-steeksleutel, 467B Serie, Metrisch, 41mm WD

  • ERIKS:13227715
  • Fabrikant:3662424064838
Image 1
Systeem met omkeerbare ratel, geintegreerd in een compacte kop. Hoog prestatieniveau voor bouten en moeren voor de luchtvaart. Ingebouwde omkeerhendel om het risico van per ongeluk omkeren te voorkomen. Standaard ringsteeksleutels met ratel: voor alle normale toepassingen. Compact, d.m.v. een hendel omkeerbaar ratelmechanisme. Terugstelhoek 54 gr. (7,54 gr. voor de maat 6 mm; 64 gr. voor de maten 7, 8 en 9 mm). Ringkop 154 gr. gebogen. Vorkkop 154 gr. gebogen. Beschikbaar in Metrische maten: van 6 tot 32 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 244,22/ stukexcl. btw

€ 295,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
467B
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
41 mm
Lengte
565 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
1.907 g