Eriks
FACOM

FACOM Ringratel-steeksleutel, 467B Serie, Metrisch, 24mm WD

  • ERIKS:13226165
  • Fabrikant:3662424064760
Image 1
Systeem met omkeerbare ratel, geintegreerd in een compacte kop. Hoog prestatieniveau voor bouten en moeren voor de luchtvaart. Ingebouwde omkeerhendel om het risico van per ongeluk omkeren te voorkomen. Standaard ringsteeksleutels met ratel: voor alle normale toepassingen. Compact, d.m.v. een hendel omkeerbaar ratelmechanisme. Terugstelhoek 54 gr. (7,54 gr. voor de maat 6 mm; 64 gr. voor de maten 7, 8 en 9 mm). Ringkop 154 gr. gebogen. Vorkkop 154 gr. gebogen. Beschikbaar in Metrische maten: van 6 tot 32 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 41,48/ stukexcl. btw

€ 50,19incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
467B
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
24 mm
Lengte
320 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
0.427 g