Eriks
FACOM

FACOM Regelbare afslagsleutels zonder micrometerschaal 1/2" 20-100Nm

  • ERIKS:23447952
  • Fabrikant:3148516935052
Image 1
ISO 6789, DIN EN ISO 6789, NF EN ISO 6789.• Nauwkeurigheid : +/- 4%.• Bewezen duurzaamheid, 100000 cycli.• Hulpstuk 9x12 of 14x18.• Sleutel kan worden vooringesteld en voor vast- en losdraaien worden gebruikt.• Het koppel wordt op een controleapparaat ingesteld door middel van een inbussleutel, zie het assortiment controleapparatuur voor momentsleutels.• Metalen gekarteld handvat, optioneel handvat van een kunststof die bestand is tegen de meest agressieve koolwaterstoffen (Skydrol, Hy-jet etc...).• Genummerde sleutel, geleverd met een ISO 6789-genormeerd controlecertificaat en verpakt in een kunststof beschermhoes.
Opslaan in lijst

€ 233,72/ stukexcl. btw

€ 282,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Aansluitmaat
1/2 in
Aandraaimoment
van 20 tot 100 Nm