€ 17,70/ stukexcl. btw
€ 21,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 59TX |
Type | Torx Straight Double Ring Wrench |
Uitvoering | Torx |
Sleutelwijdte | 14 x 18 mm |
Grootte (TX) | E6-E24 |
VDE getest | Nee |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 181 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Gewicht | 65 g |