Eriks
FACOM

FACOM Rechte ringsleutel 6x7

  • ERIKS:23444567
  • Fabrikant:3148511138502
Image 1
ISO 10103, DIN 837, NF ISO 10103.• De korte uitvoering en de slanke afwerking van de ring maken het werken in moeilijk toegankelijke mechanische constructies mogelijk.• 12-kant ringsleutel : terugstelhoek 30 graden• Uitvoering : verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 9,61/ stukexcl. btw

€ 11,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Uitvoering
Metric
Sleutelwijdte
6 x 7 mm
Lengte
100 mm