Eriks
FACOM

FACOM Rechte ringsleutel 12x13

  • ERIKS:23444570
  • Fabrikant:3148511138809
Image 1
ISO 10103, DIN 837, NF ISO 10103.• De korte uitvoering en de slanke afwerking van de ring maken het werken in moeilijk toegankelijke mechanische constructies mogelijk.• 12-kant ringsleutel : terugstelhoek 30 graden• Uitvoering : verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 10,35/ stukexcl. btw

€ 12,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Uitvoering
Metric
Sleutelwijdte
12 x 13 mm
Lengte
143 mm