Eriks
FACOM

FACOM Rechte ratelringsleutelset, 64 Serie, Set van 6

  • ERIKS:23448675
  • Fabrikant:3148517443419
Image 1
VEELZIJDIG – 2 maten per sleutel, TOEGANKELIJKHEID & SNELHEID – Compact ratelmechanisme, Omkeerbaar door de sleutel om te draaien, 5° SLAGBOOG – Voor het volledige assortiment behalve 6 mm (7,5°) en 7-8-9 mm (7°)
Opslaan in lijst

€ 212,13/ stukexcl. btw

€ 256,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
64
Type
Straight Ratchet Ring Wrench Set
Totaal aantal gereedschappen
6
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal ringsleutels
6
Gewicht
0.825 kg
Type
Rechte ratelringsleutelset