€ 25,94/ stukexcl. btw
€ 31,39incl. btw
24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 64C.S |
Type | Straight ratchet ring wrench |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 8x10 - 12x13 , 16x17-18x19 mm |
Type | Rechte ratelringsleutel |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Lengte | 150 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Gewicht | 105 g |
Oppervlaktebescherming | Mat chroom |