€ 267,36/ stukexcl. btw
€ 323,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | MODM |
Type | Ratchet Combination Wrench Set |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Totaal aantal gereedschappen | 4 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Verpakking | Kunststof box |
Gewicht | 4 kg |
Type | Ratelsleutelset |
Hoogte | 45 mm |
Breedte | 12 mm |