Eriks
FACOM

FACOM Ratelsleutelset, 467 Serie, Set van 8

  • ERIKS:12499982
  • Fabrikant:3148519372588
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
15° OFFSET – Biedt betere wendbaarheid en maakt het mogelijk bepaalde obstakels te vermijden, TOEGANKELIJKHEID & SNELHEID – Compact ratelmechanisme, omkeerbaar met hendel, 5° SLAGBOOG – 72-tands mechanisme
Opslaan in lijst

€ 200,40/ stukexcl. btw

€ 242,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
467
Type
Ratchet Combination Wrench Set
Totaal aantal gereedschappen
8
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Verpakking
Koffer
Gewicht
0.95 kg
Type
Ratelsleutelset