Eriks
FACOM

FACOM Ratelsleutel - 64.3/4X13/16 - Ringratelsleutel 3/4x13/16"

  • ERIKS:23448660
  • Fabrikant:3148517427761
Image 1
-STANDARDS: ASME B107.100
-Rechte ringratelsleutels: om een moer plat te kunnen bereiken.
-Compact, d.m.v. het omkeren van de sleutel omkeerbaar ratelmechanisme.
-Terugstelhoek 5° (7,5° voor de maat 1/4"; 6° voor de maten 5/16" en 11/32").
-Inch-maten: van 1/4" tot 5/16".
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 42,68/ stukexcl. btw

€ 51,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
64
Lengte
245 mm