Eriks
FACOM

FACOM Ratelsleutel - 64.17X19 - Ringratelsleutel 17x19mm

  • ERIKS:23448654
  • Fabrikant:3148517424852
Image 1
-Rechte ringratelsleutels: om een moer plat te kunnen bereiken.
-Compact, d.m.v. het omkeren van de sleutel omkeerbaar ratelmechanisme.
-Terugstelhoek 5° (7,5° voor de maat 6 mm; 6° voor de maten 7, 8 en 9 mm).
-Metrische maten: van 6 tot 24 mm.
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 40,31/ stukexcl. btw

€ 48,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
64
Lengte
230 mm