Eriks
FACOM

FACOM Ratelsleutel - 64.14X15 - Ringratelsleutel 14x15mm

  • ERIKS:23448656
  • Fabrikant:3148517425064
Image 1
-Rechte ringratelsleutels: om een moer plat te kunnen bereiken.
-Compact, d.m.v. het omkeren van de sleutel omkeerbaar ratelmechanisme.
-Terugstelhoek 5° (7,5° voor de maat 6 mm; 6° voor de maten 7, 8 en 9 mm).
-Metrische maten: van 6 tot 24 mm.
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 33,89/ stukexcl. btw

€ 41,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
64
Lengte
190 mm