Eriks
FACOM

FACOM Ratelsleutel 3/8" ronde kop - Performance

  • ERIKS:14251911
  • Fabrikant:3662424075308
Image 1
Ratel 3/8” met ronde kop ‘performance’• Mechanisme met 72 tanden; terugstelhoek van 5°• OPTIMALE TOEGANKELIJKHEID: de kop van de ratel is 10%minder hoog dan de vroegere generatie Facom ratels• RATELMECHANISME: hermetisch afgesloten voor industrieel stof IP 51: dit verlengt de levensduur van de ratel• Draairichting omkeren mbv gefosfateerde kap• ERGONOMISCH HANDVAT met sterke haak voor veilig werken op hoogte. Het handvat is bestand tegen chemische stoffen, werkplaats vloeistoffen, ....• Afwerking: glanzend chroom• Personaliseerbaar• Afmetingen: 212 x 29,5 x 29,8 mm
Opslaan in lijst

€ 37,83/ stukexcl. btw

€ 45,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM