€ 52,84/ stukexcl. btw
€ 63,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 65 |
Type | Bit holder ratchet wrench |
Uitvoering | Inch |
Sleutelwijdte | 1/4 x 5/16 in |
Type | Ratelringsleutel met bithouder |
Gebogen | 15 Deg |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Lengte | 150 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Gewicht | 75 g |
Oppervlaktebescherming | Mat chroom |