Eriks
FACOM

FACOM Ratel - S.360 - Ratel met draaigreep .360

  • ERIKS:12432529
  • Fabrikant:3148519225150
Image 1
STANDARDS: NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

Verdraaibare krikhandgreep: functioneert twee sneller in kleine ruimtes.
Het materiaal van de handgreep is zachter voor extra comfort en blijft bestendig tegen chemische stoffen
Antislip ribbels op de handgreep voor een veilige grip
6 °-gradaties voor het definitief vastdraaien.
Beveiligde dopvergrendeling: u raakt geen doppen meer kwijt.
Met het handpalm-bedieningssysteem kan de gebruiker op de kop drukken om het risico de richting ongewenst te veranderen te voorkomen
Opslaan in lijst

€ 55,78/ stukexcl. btw

€ 67,49incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
S.360
Aandrijf maat
1/2"
Aansluitmaat
12.5 mm
Gewicht
694 g