Eriks
FACOM

FACOM Ratel - S.151B - Standaard ratel met ronde kop 1/2"

  • ERIKS:13036152
  • Fabrikant:3662424065460
Image 1
-Mechanisme met 72 tanden voor een terugstelhoek van 5°
-Omkering door een draaiende kap
-Toegankelijkheid: ultracompacte kop
-Handvat uit elastomeer: hoge weerstand tegen slijtage en sterke werkplaats vloeistoffen: SP95, SP98, dieselolie, aceton, skydrol, kerosine, ...
-Ophangoog in het handvat voor werken op hoogte.
-Uitvoering: mat verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 32,87/ stukexcl. btw

€ 39,77incl. btw

51 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
S.151B
Aansluitmaat
1/2 in
Lengte
244 mm
Gewicht
400 g