Eriks
FACOM

FACOM Ratel - R.161B - Ratel performance ronde kop type 1/4"

  • ERIKS:13247126
  • Fabrikant:3662424074462
Image 1
-Mechanisme met 72 tanden; terugstelhoek van 5°
-Optimale toegankelijkheid: de kop van de ratel is 10% minder hoog dan de vroegere generatie Facom ratels
-Ratelmechanisme: hermetisch afgesloten voor industrieel stof IP 51: dit verlengt de levensduur van de ratel
-Draairichting omkeren mbv gefosfateerde kap
-Ergonomisch handvat met sterke haak voor veilig werken op hoogte.
-Het handvat is bestand tegen chemische stoffen, ...
-Afwerking: glanzend chroom
-Personaliseerbaar
Opslaan in lijst

€ 30,07/ stukexcl. btw

€ 36,38incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
R.161B
Aansluitmaat
1/4 in
Lengte
109 mm
Gewicht
80 g