Eriks
FACOM

FACOM Ratel 1000V 3/8"

  • ERIKS:23443296
  • Fabrikant:3148510286396
Image 1
• Aandrijfvierkant 3/8" - 9,53 mm.• Vergrendeling van de doppen en hulpstukken door kogel met veer.• Vergrendeling: 13 tot 16 N.• Isolatie van de wringstaaf: met veiligheidsindicatie in 2 kleuren.• Afmetingen: 180 x 50 x 48 mm.
Opslaan in lijst

€ 117,36/ stukexcl. btw

€ 142,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Aansluitmaat
3/8 in