Eriks
FACOM

FACOM R.245 - Bithouderdop met borgveer 1/4" - 6,35mm

  • ERIKS:23443609
  • Fabrikant:3148510529103
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1173, ISO 2725-1, ISO 1173, DIN 3124
-Met borgclips om de bits sterker vast te houden (voor bits die niet vaak worden verwisseld).
-Vierkant met gat voor vergrendeling door kogel of pal.
-Uitvoering: glanzend verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 7,10/ stukexcl. btw

€ 8,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
R.245
Aansluitmaat
1/4