-STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1173, ISO 2725-1, ISO 1173, DIN 3124
-Voor bits van serie 1 aandrijving 1/4" - 6,35 mm.
-De doppen R.235 - J.235 - SJ.235 hebben een standaardborgveer voor schroefbits die regelmatig worden verwisseld.
-Dop R.245 is uitgerust met een borgveer om de schroefbits stevig op hun plaats te houden.
-Voor schroefbits die niet regelmatig verwisseld worden, heeft het vierkant een gat voor kogel- of palvergrendeling.