Eriks
FACOM

FACOM Productiesleutel met grote uitslag 3/8" - 5-25Nm

  • ERIKS:23443615
  • Fabrikant:3148510531458
Image 1
ISO 6789, DIN EN ISO 6789, NF EN ISO 6789.• Nauwkeurigheid : +/- 8 %.• Bewezen duurzaamheid, 50000 cycli.• Hulpstuk 9x12 of 20x7.• Met een momentsleuteltester regelbare sleutels, zie het assortiment controleapparatuur voor momentsleutels.• De sleutels worden geleverd met een ISO 6789 controlecertificaat.• De sleutels worden geleverd in een beschermkoker van kunststof.
Opslaan in lijst

€ 270,81/ stukexcl. btw

€ 327,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Aansluitmaat
3/8 in
Aandraaimoment
van 5 tot 25 Nm