Eriks
FACOM

FACOM Pneumatische vetpomp 500ml

  • ERIKS:23445627
  • Fabrikant:3148511724118
Image 1
• Huis van aluminium, inhoud 500 cm² oftewel 400 g vet; debiet : 1 cm² per slag.• Luchtaansluiting 2 tot 8 bar (adviesdruk is 6 bar).• Luchtaansluiting diam. 8 mm.• Vullen met vetpatronen of los vet.• Lengte: 179 mm; hoogte: 380 mm.• Geleverd met gebogen mondstuk en nippel.
Opslaan in lijst

€ 373,91/ stukexcl. btw

€ 452,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
379A