Eriks
FACOM

FACOM Pijptang - 134a.8- pijptang gietijzer amerikaans

  • ERIKS:23447836
  • Fabrikant:3148516740816
Image 1
Capaciteit: 0 tot 140 mm; 0 tot 5". Gietijzeren steel. Vaste, verwisselbare bek van tot 55 HRc gehard staal. Beweegbare bek van smeedstaal.
Opslaan in lijst

€ 28,59/ stukexcl. btw

€ 34,59incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
134A
Spanbereik
35 mm
Geschikt voor max. buisdiameter
5"
Lengte
200 mm
Gewicht
400 g
Materiaal
Gietijzer