Eriks
FACOM

FACOM Pijptang - 134a.24- pijptang gietijzer amerikaans

  • ERIKS:23447840
  • Fabrikant:3148516741288
Image 1
Capaciteit: 0 tot 140 mm; 0 tot 5". Gietijzeren steel. Vaste, verwisselbare bek van tot 55 HRc gehard staal. Beweegbare bek van smeedstaal.
Opslaan in lijst

€ 129,71/ stukexcl. btw

€ 156,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
134A
Spanbereik
102 mm
Lengte
610 mm
Gewicht
4 g
Materiaal
Gietijzer