Eriks
FACOM

FACOM Pijptang - 134a.18- pijptang gietijzer amerikaans

  • ERIKS:23447839
  • Fabrikant:3148516741103
Image 1
Capaciteit: 0 tot 140 mm; 0 tot 5". Gietijzeren steel. Vaste, verwisselbare bek van tot 55 HRc gehard staal. Beweegbare bek van smeedstaal.
Opslaan in lijst

€ 87,07/ stukexcl. btw

€ 105,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
134A
Spanbereik
76 mm
Lengte
450 mm
Gewicht
2.4 g
Materiaal
Gietijzer