Eriks
FACOM

FACOM Pijptang - 134a.14- pijptang gietijzer amerikaans

  • ERIKS:23447838
  • Fabrikant:3148516741011
Image 1
Capaciteit: 0 tot 140 mm; 0 tot 5". Gietijzeren steel. Vaste, verwisselbare bek van tot 55 HRc gehard staal. Beweegbare bek van smeedstaal.
Opslaan in lijst

€ 60,44/ stukexcl. btw

€ 73,13incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
134A
Spanbereik
60 mm
Lengte
350 mm
Gewicht
1.5 g
Materiaal
Gietijzer