Eriks
FACOM

FACOM Pijptang - 134a.10- pijptang gietijzer amerikaans

  • ERIKS:23447837
  • Fabrikant:3148516740991
Image 1
Capaciteit: 0 tot 140 mm; 0 tot 5". Gietijzeren steel. Vaste, verwisselbare bek van tot 55 HRc gehard staal. Beweegbare bek van smeedstaal.
Opslaan in lijst

€ 39,69/ stukexcl. btw

€ 48,02incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
134A
Spanbereik
54 mm
Lengte
250 mm
Gewicht
780 g
Materiaal
Gietijzer