Eriks
FACOM

FACOM Pijptang - 133a.18- pijptang alu amerikaans

  • ERIKS:23447843
  • Fabrikant:3148516741523
Image 1
-Capaciteit: 0 tot 140 mm; 0 tot 5".
-Prestaties als bij model 134A.
Opslaan in lijst

€ 106,64/ stukexcl. btw

€ 129,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
133A
Lengte
450 mm
Gewicht
1560 g