Eriks
FACOM

FACOM Pijpsnijder - 334C.35NX - Precisie pijpsnijder inox

  • ERIKS:13210081
  • Fabrikant:3662424068744
Image 1
PRECISIE-PIJPSNIJDER VOOR RVS (1)
-Snel instelbaar snijwiel, bedekt met « soft » materiaal voor een beter comfort. 4 wieltjes om de buis goed te geleiden.
-Inklapbare afbramer.
-Inclusief reservesnijwiel.
-Het snijwiel is eenvoudig zonder gereedschap te vervangen.
-Snijvermogen rvs buis van 3 tot 35mm.
-334.M5: set van 5 reservesnijwielen
Opslaan in lijst

€ 94,33/ stukexcl. btw

€ 114,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
334C.35NX
Buisdiameter
van 3 tot 35 mm