Eriks
FACOM

FACOM Pijpsleutel - 97.16X17 - Dubbele, gesmede pijpsleutel 16x17mm

  • ERIKS:23444966
  • Fabrikant:3148511296103
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN 896, DIN ISO 691
-Dubbele wringsleutels: de sleutel is volledig open om met zeer lange draadeinden te kunnen werken.
-Met de gesmede 6-kant vorm is aandraaien met een sleutel mogelijk.
-Voorzien van een gat voor het gebruik van een wringstaaf: 160A.
-Te gebruiken wringstaaf: 160A.1 voor de maten 6 x 7 t/m 21 x 23 mm; 160A.2 voor de maten 24 26 t/m 30 x 32 mm. 6-kant koppen. 2 maten per sleutel.
-Metrische maten: van 6 tot 32 mm.
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 19,17/ stukexcl. btw

€ 23,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
97
Uitvoering
Metrisch
Lengte
160 mm
Gewicht
188 g