Eriks
FACOM

FACOM Pijpsleutel - 75.9/16 - Open pijpsleutel OGV, gesmeed, 6-kant x 6-kant - 9/16

  • ERIKS:23444671
  • Fabrikant:3148511203002
Image 1
-ISO 2236, NF ISO 2236.
-Open pijpsleutels: sleutels voor krachtig los- en vastdraaien.
-Korte kop en lange kop: 6-kant.
-Opening in de korte kop om met draadeinden te kunnen werken.
-Inch-maten: van 1/4" tot 1".
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 10,73/ stukexcl. btw

€ 12,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Lengte
169 mm