Eriks
FACOM

FACOM Pijpsleutel - 75.5/8 - Open pijpsleutel OGV, gesmeed, 6-kant x 6-kant - 5/8

  • ERIKS:23444672
  • Fabrikant:3148511203200
Image 1
-ISO 2236, NF ISO 2236.
-Open pijpsleutels: sleutels voor krachtig los- en vastdraaien.
-Korte kop en lange kop: 6-kant.
-Opening in de korte kop om met draadeinden te kunnen werken.
-Inch-maten: van 1/4" tot 1".
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 11,43/ stukexcl. btw

€ 13,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
75
Uitvoering
Inch
Lengte
178 mm