€ 147,36/ stukexcl. btw
€ 178,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 217 |
Type | Punch Set |
Totaal aantal gereedschappen | 19 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Verpakking | Koffer |
Gewicht | 1.4 kg |
Type | Ponsenset |
Hoogte | 50 mm |
Lengte | 265 mm |
Breedte | 230 mm |