€ 5,74/ stukexcl. btw
€ 6,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 89TXA |
Type | TORX P-Handle Hexagonal Key |
Uitvoering | Torx |
Kogelkop | Nee |
Grootte (TX) | 7 |
Lengte | 133 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Koolstof-siliciumstaal |
Met centreerstift | Nee |
Met gat | Nee |
Antidiefstaluitvoering | Nee |
Geïsoleerd | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
VDE getest | Nee |
Type | P-handgreep TORX-sleutel |
Gewicht | 80 g |
Beenlengte kortste deel | 90 |
Beenlengte langste deel | 133 |