Eriks
FACOM

FACOM P-handgreep TORX-sleutel, 89TXA Serie, 90 mm Beenlengte kortste deel, Koolstof-siliciumstaal

  • ERIKS:13279982
  • Fabrikant:3662424074615
Image 1
-Carbon silicium staal voor een langere levensduur
-Soepele greep voor meer comfort en om een hoger koppel te kunnen toepassen
-Uiterst kort voor een hoog aandraaikoppel.
-Uitvoering : verchroomd, gezandstraald.
Opslaan in lijst

€ 5,71/ stukexcl. btw

€ 6,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
89TXA
Type
TORX P-Handle Hexagonal Key
Uitvoering
Torx
Kogelkop
Nee
Grootte (TX)
6
Lengte
133 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Koolstof-siliciumstaal
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
VDE getest
Nee
Type
P-handgreep TORX-sleutel
Gewicht
70 g
Beenlengte kortste deel
90
Beenlengte langste deel
133