Eriks
FACOM

FACOM P-handgreep TORX-sleutel, 89TXA Serie, 175 mm Beenlengte kortste deel, Koolstof-siliciumstaal

  • ERIKS:13279993
  • Fabrikant:3662424074653
Image 1
-Carbon silicium staal voor een langere levensduur
-Soepele greep voor meer comfort en om een hoger koppel te kunnen toepassen
-Uiterst kort voor een hoog aandraaikoppel.
-Uitvoering : verchroomd, gezandstraald.
Opslaan in lijst

€ 11,94/ stukexcl. btw

€ 14,45incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
89TXA
Type
TORX P-Handle Hexagonal Key
Uitvoering
Torx
Kogelkop
Nee
Grootte (TX)
45
Lengte
240 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Koolstof-siliciumstaal
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
VDE getest
Nee
Type
P-handgreep TORX-sleutel
Gewicht
125 g
Beenlengte kortste deel
175
Beenlengte langste deel
240