€ 9,95/ stukexcl. btw
€ 12,04incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 89TXA |
Type | TORX P-Handle Hexagonal Key |
Uitvoering | Torx |
Kogelkop | Nee |
Grootte (TX) | 40 |
Lengte | 240 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Koolstof-siliciumstaal |
Met centreerstift | Nee |
Met gat | Nee |
Antidiefstaluitvoering | Nee |
Geïsoleerd | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
VDE getest | Nee |
Type | P-handgreep TORX-sleutel |
Gewicht | 105 g |
Beenlengte kortste deel | 175 |
Beenlengte langste deel | 240 |