Eriks
FACOM

FACOM P-handgreep TORX-sleutel, 89TXA Serie, 130 mm Beenlengte kortste deel, Koolstof-siliciumstaal

  • ERIKS:13279989
  • Fabrikant:3662424074738
Image 1
-Carbon silicium staal voor een langere levensduur
-Soepele greep voor meer comfort en om een hoger koppel te kunnen toepassen
-Uiterst kort voor een hoog aandraaikoppel.
-Uitvoering : verchroomd, gezandstraald.
Opslaan in lijst

€ 7,87/ stukexcl. btw

€ 9,52incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
89TXA
Type
TORX P-Handle Hexagonal Key
Uitvoering
Torx
Kogelkop
Nee
Grootte (TX)
25
Lengte
183 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Koolstof-siliciumstaal
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
VDE getest
Nee
Type
P-handgreep TORX-sleutel
Gewicht
550 g
Beenlengte kortste deel
130
Beenlengte langste deel
183