Eriks
FACOM

FACOM P-handgreep inbussleutel met LED, 84TZSA Serie, 8 mm WD, 175 mm Korte poot, Koolstof-siliciumstaal

  • ERIKS:13279977
  • Fabrikant:3662424074813
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,51/ stukexcl. btw

€ 10,30incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
84TZSA
Type
P-Handle and LED Hexagonal Key
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Ja
Sleutelwijdte
8 mm
Lengte
240 mm
Materiaal
Koolstof-siliciumstaal
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Type
P-handgreep inbussleutel met LED
Gewicht
125 g
Beenlengte kortste deel
175
Beenlengte langste deel
240