€ 8,07/ stukexcl. btw
€ 9,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 84TZSA |
Type | P-Handle hexagonal key |
Uitvoering | Metrisch |
Kogelkop | Ja |
Sleutelwijdte | 7 mm |
Lengte | 240 mm |
Materiaal | Koolstof-siliciumstaal |
Met centreerstift | Nee |
Met gat | Nee |
Antidiefstaluitvoering | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Type | P-handgreep inbussleutel |
Gewicht | 120 g |
Beenlengte kortste deel | 175 |
Beenlengte langste deel | 240 |