Eriks
FACOM

FACOM P-handgreep inbussleutel, 84TZSA Serie, 6 mm WD, 175 mm Korte poot, Koolstof-siliciumstaal

  • ERIKS:13279975
  • Fabrikant:3662424074851
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,55/ stukexcl. btw

€ 9,14incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
84TZSA
Type
P-Handle hexagonal key
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Ja
Sleutelwijdte
6 mm
Lengte
240 mm
Materiaal
Koolstof-siliciumstaal
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Type
P-handgreep inbussleutel
Gewicht
112 g
Beenlengte kortste deel
175
Beenlengte langste deel
240