Eriks
FACOM

FACOM P-handgreep inbussleutel, 84TZSA Serie, 5 mm WD, 130 mm Korte poot, Koolstof-siliciumstaal

  • ERIKS:13279974
  • Fabrikant:3662424074875
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,40/ stukexcl. btw

€ 7,74incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
84TZSA
Type
P-Handle hexagonal key
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Ja
Sleutelwijdte
5 mm
Lengte
183 mm
Materiaal
Koolstof-siliciumstaal
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Type
P-handgreep inbussleutel
Gewicht
70 g
Beenlengte kortste deel
130
Beenlengte langste deel
183