Eriks
FACOM

FACOM P-handgreep inbussleutel, 84TZA Serie, 8 mm WD, 175 mm Korte poot, Koolstof-siliciumstaal

  • ERIKS:13279967
  • Fabrikant:3662424074974
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,86/ stukexcl. btw

€ 8,30incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
84TZA
Type
P-Handle hexagonal key
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Nee
Sleutelwijdte
8 mm
Lengte
240 mm
Materiaal
Koolstof-siliciumstaal
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Type
P-handgreep inbussleutel
Gewicht
125 g
Beenlengte kortste deel
175
Beenlengte langste deel
240