€ 6,22/ stukexcl. btw
€ 7,53incl. btw
25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 84TZA |
Type | P-Handle hexagonal key |
Uitvoering | Metrisch |
Kogelkop | Nee |
Sleutelwijdte | 6 mm |
Lengte | 240 mm |
Materiaal | Koolstof-siliciumstaal |
Met centreerstift | Nee |
Met gat | Nee |
Antidiefstaluitvoering | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Type | P-handgreep inbussleutel |
Gewicht | 112 g |
Beenlengte kortste deel | 175 |
Beenlengte langste deel | 240 |