Eriks
FACOM

FACOM P-handgreep inbussleutel, 84TZA Serie, 3 mm WD, 90 mm Korte poot, Koolstof-siliciumstaal

  • ERIKS:13279963
  • Fabrikant:3662424075155
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,48/ stukexcl. btw

€ 5,42incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
84TZA
Type
P Handle Hexagonal Key
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Nee
Sleutelwijdte
3 mm
Lengte
133 mm
Materiaal
Koolstof-siliciumstaal
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Type
P-handgreep inbussleutel
Gewicht
12 g
Beenlengte kortste deel
90
Beenlengte langste deel
133