€ 481,58/ stukexcl. btw
€ 582,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 10 |
Type | Open-Ended Torque Bit Set |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Totaal aantal gereedschappen | 11 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Aantal vorksleutels | 11 |
Aantal steeksleutels | 11 |
Verpakking | Kunststof box |
Gewicht | 0.98 kg |
Type | Open steeksleutel koppelbitsset |
Hoogte | 65 mm |
Lengte | 330 mm |