€ 500,04/ stukexcl. btw
€ 605,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 13 |
Type | Torque Head Ring-Ended Set |
Totaal aantal gereedschappen | 10 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Verpakking | Koffer |
Gewicht | 1.9 kg |
Type | Draaimomentsleutel ringeindset |
Hoogte | 65 mm |
Lengte | 385 mm |
Breedte | 165 mm |